※マットイメージ

FM-MTMI01003RBK フロアマット MTMチェック 07ギガ H19/05〜H27/10 雅 85570635 FM-MTMI01003RBK フロアマット MTMチェック 07ギガ H19/05〜H27/10 雅 85570635 FM-MTMI01003RBK フロアマット MTMチェック 07ギガ H19/05〜H27/10 雅 85570635 FM-MTMI01003RBK フロアマット MTMチェック 07ギガ H19/05〜H27/10 雅 85570635

フロアマット MTMチェック 07ギガ H19/05〜H27/10

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85570635 品番 FM-MTMI01003RBK
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

車種別専用設計のMTMチェックフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】

設置場所運転席 ブラック 用途内装パーツ 適合車種ギガ
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※マット本体カラー:4色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする