曜日別特売
QXB-13519 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウ 85570654

QXB-13519 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウ 85570654
QXB-13519 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウ 85570654
QXB-13519 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウ 85570654
QXB-13519 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウ 85570654
QXB-13519 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウ 85570654

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)250ピッチ(mm)12.5注文コード85570654品番QXB-13519
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)質量(kg)13.8ピッチ(mm)12.5寸法a(mm)350溝幅(mm)250寸法b(mm)997寸法h(mm)19荷重歩行用(5.0kN/m2)すきま(mm)9.5
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする