QXBL-86044 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 カネソウ 85571738

QXBL-86044 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 カネソウ 85571738
QXBL-86044 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 カネソウ 85571738
QXBL-86044 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 カネソウ 85571738
QXBL-86044 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 カネソウ 85571738
QXBL-86044 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 カネソウ 85571738

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)500荷重一般用・エコノミータイプ:T-14注文コード85571738品番QXBL-86044
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)質量(kg)57.6ピッチ(mm)15寸法a(mm)600溝幅(mm)500寸法b(mm)995寸法h(mm)44荷重一般用・エコノミータイプ:T-14すきま(mm)10
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする