アンシンク
アンシンクの 非常食
生命のパン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
85571799
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
5年間の長期保存を実現し、脱酸素剤や防腐剤を使用しておりませんので安心して食べられます。オリジナルブレンドの小麦粉を使用しており、普段食べているようなパンが非常時にも食べられます。
用途
非常時の備蓄として
種類
パン
内容量(g)
100
入数
24缶
保存期間(年)
5
香味
オレンジ
栄養成分
エネルギー332kcal、たんぱく質9.2g、脂質11.4g、炭水化物48.3g、食塩相当量0.4g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070