バンド取付LED赤色ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85571860 品番SL-R310
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,418
販売価格(税別)
1,289

自転車のテールライトなどに使えます。
直径約12〜32mmまでのパイプにセット可能。
ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。
連続点灯、点滅点灯と切り換えができます

付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B 外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く) 電源単4形乾電池1本 本体質量(g)約19(電池別) 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11 光源赤色系LED3個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大:約120
注意
※ 水中で使用しないでください。
※ 電池蓋は必ずしっかりとしめてください。防水性能が損なわれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする