画像準備中

スライドラック(フルストローク/1000kg段/単体タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 棚段数(段)(スライド棚)3、(固定棚)1 アイボリー 注文コード85572018 品番NSDR-14FTW
参考基準価格(税別)¥663,270 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は棚段数・色など4種類から選べます 他の種類を見る

棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。
スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。
一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。
ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。

材質スチール ストローク(mm)700 アイボリー ストロークフルストローク 高さ(mm)2000 タイプ単体 奥行(mm)1250 間口(mm)1400 有効幅(mm)1100 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)(スライド棚)3、(固定棚)1 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)1000 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)4000(棚1台あたり)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送はできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする