中軽量キャスターラック(MKKWタイプ/100Φゴム車)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85572194 品番 MKKW-8144G
参考基準価格(税別)¥93,390 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

キャスター付でレイアウト変更が簡単です。
ゴムキャスターを使用していますで、弾性があり、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です

オプションオプション取手(MKTAL)/オプション落下防止バー(K-9) アイボリー 高さ(mm)1330 奥行(mm)600 間口(mm)930 キャスター自在キャスター(ストッパー付2輪)、(ストッパー無2輪) 材質(キャスター)ゴム車 棚段数4 キャスター径(Φmm)100 有効幅(mm)850 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)320(棚1台あたり)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送はできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする