パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
スキット 2段式水切りバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85575344
品番
HC-134
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2段式だからたくさんの食器を一度に水切りできます。
材質
本体・トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(g)
1190
耐荷重(kg)
上段:3、下段:5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
375×285×420