※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85575439
品番
ZR120L1-K15LNZ-DXL-L
参考基準価格(税別)
¥73,760
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
オプション
【単体出荷品】ロックナット付破壊流量調整ニードル・ブラケット(同梱)
リード線取出方法
L型プラグコネクタタイプ(リード線なし)
機能
単位切換機能付
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
リード線
コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
組合対応
【スイッチ/フィルタ組合わせ】真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高真空圧力(kPa)
-53
エジェクタ排気形式
サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:電磁弁ダブルSOL破壊弁:電磁弁N.C.
電磁弁定格電圧(V)
DC24
エジェクタユニットノズル径
2