TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の 電工ペンチ
電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85575484
品番
AP-02
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途
自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番
113-1116
材質
炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
235
切断能力(mm)
軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)
40
ハンドル幅(mm)
53
切断能力(mm
2
)
より線5.5
圧着端子接続範囲(mm
2
)
裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。