TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
パワー万能ラジオペンチ 全長166mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85575545
品番
PW-232DG
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途
家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。
仕様
落下防止用ひも取付穴:有
トラスコ品番
113-1115
材質
特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
166
切断能力(mm)
銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0
先端部
ギザ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
皮むき能力(mm)
Φ1.5
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。