TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
パワー先曲がりラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85575554
品番
PW-222DG
販売期限:
2026年03月01日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。
先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。
用途
家電、PCのメンテナンスやDIYに。
仕様
落下防止用ひも取付穴:有
トラスコ品番
113-1121
材質
特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
162
切断能力(mm)
銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0
先端形状
先曲り
先端部
ギザ付
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。