TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
ラジオペンチ 200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85575615
品番
RP-200
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途
電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。
トラスコ品番
135-9504
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
200
切断能力(mm)
銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6
先端部
ギザ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。