※マットイメージ

FM-DII01101RBK フロアマット ダイヤクロス ファイブスターギガ H27/11〜 雅 85579699 FM-DII01101RBK フロアマット ダイヤクロス ファイブスターギガ H27/11〜 雅 85579699 FM-DII01101RBK フロアマット ダイヤクロス ファイブスターギガ H27/11〜 雅 85579699 FM-DII01101RBK フロアマット ダイヤクロス ファイブスターギガ H27/11〜 雅 85579699

フロアマット ダイヤクロス ファイブスターギガ H27/11〜

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(クロス)ブラック 注文コード85579699 品番FM-DII01101RBK
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】

設置場所運転席 色(クロス)ブラック 用途内装パーツ 適合車種ファイブスターギガ
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※マット本体カラー:ブラックのみ
※クロスカラー:4色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85579726
2025-04-07
用途:
仕事
その他業種

シッカリした作りで、見た目もピッタリしてて満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする