※使用例

DM-SA110RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.110 07エルフワイド 大型センサー付き H30/10〜 雅 85581494 DM-SA110RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.110 07エルフワイド 大型センサー付き H30/10〜 雅 85581494 DM-SA110RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.110 07エルフワイド 大型センサー付き H30/10〜 雅 85581494

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.110 07エルフワイド 大型センサー付き H30/10〜

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド 色(フレンジ)ブルー 注文コード85581494 品番DM-SA110RE
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

レッド 色(フレンジ)ブルー 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
07エルフワイド 大型センサー付き H30/10〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする