※マットイメージ

FM-DIH01001LWH フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7〜H15/11 雅 85582526 FM-DIH01001LWH フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7〜H15/11 雅 85582526 FM-DIH01001LWH フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7〜H15/11 雅 85582526 FM-DIH01001LWH フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7〜H15/11 雅 85582526

フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7〜H15/11

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(クロス)ホワイト 注文コード85582526 品番FM-DIH01001LWH
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】

設置場所助手席 色(クロス)ホワイト 用途内装パーツ 適合車種プロフィア
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真は運転席です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする