※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA54PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.54 新型ビックサム H12/〜 雅 85608943 DM-KA54PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.54 新型ビックサム H12/〜 雅 85608943 DM-KA54PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.54 新型ビックサム H12/〜 雅 85608943 DM-KA54PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.54 新型ビックサム H12/〜 雅 85608943

車種専用ダッシュマット 華恋 No.54 新型ビックサム H12/〜

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 パープル 色(フレンジ)ゴールド 注文コード85608943 品番DM-KA54PU
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

パープル 色(フレンジ)ゴールド 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサムH12/〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする