偏芯ペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85621648 品番H-200
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。
圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。
ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。

用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質CRV 幅(mm)(先端開)約40 全長(mm)200 質量(g)276 使用範囲1.25〜3.5mm2 刃部硬度HRC58〜62 被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着能力(mm2)1.25〜3.5
注意
※本来の目的以外の使用はしないでください。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネや手袋などをご着用ください。
※切断物が飛び散る可能性がございますので、使用時は周囲を確認してから作業してください。
※切断能力以上の線材には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85621648
2025-05-10
用途:
電気工事、その他針金の処理
まつた 様 (その他業種)

使った初日にくぎを引き抜いたり針金を切ったりしたら、挟むところのギザギザがつぶれていた便利そうで安いと思ったがなまくら工具でまともに使えない。モノタロウブランドは熱処理が良くないものが多い、百均の工具並みの品物です。モノタロウブランドの商品はやっぱりだめかと思わせるものが多い。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2025-07-02
用途:
シャッターのメンテナス
東工サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

値段が安かったので 購入しました。まだ使って無いので 使うのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする