Anker PowerConf

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85621700 品番A3301032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥13,990
販売価格(税別)
12,718
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。

オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 入力USB-C 5V:2A 出力USB-A 5V:2.1A 接続方式Bluetooth、USB-C 連続通話時間(時間)最大約24 ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) Bluetoothver5.0
注意
※iPhoneなどのiOS搭載機器やGalaxyをはじめとするAndroid OS搭載機器はBluetooth接続でのみご使用可能です。
※PowerConfのミュートボタンを押すとミュート機能はオンになりますが、オンライン会議ツール上ではミュート表示にならない場合があります。
※本製品は複数台連結してご使用いただく、連結接続には対応しておりません。
※Linux搭載のPCはサポートしておりません。
※電源LEDの状態はそれぞれ以下のように対応しています。
赤色に点灯:充電中
白色に点灯:満充電 (本体の電源がオフの場合は消灯)
赤色に点滅:要充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする