画像準備中

大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85627135 品番 LF26G-J
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途大型・非住宅用 適合V300 材質鉄(亜鉛メッキ) グレー サイズW25×a60 寸法L(mm)280 勾配3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする