エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10〜45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85627178
品番
LK77G-J
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
適合
V300
材質
鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
出寸法:10〜45
色
グレー
勾配
なし