エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10〜45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85627196
品番
LH58T-J
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
RV105
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
出寸法:10〜45
色
トーメイ
勾配
5寸