画像準備中

新・丸トップRV105 亜鉛メッキ金具 横打(吊) L180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85627214 品番 LJ52G-J
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
用途戸建・住宅用 適合RV105 材質鉄(亜鉛メッキ) グレー 寸法L(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする