エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒とい
大型のきとい 超芯V200 のきとい
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85627336
品番
EB50G-J
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂+超延伸シート
全長(mm)
4000
色
グレー
サイズ
V200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。