商品状態※理由あり(未使用・未開封)
付属品粘着シート
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別積層信号灯
材質ヘッドカバー:PC、LEDユニット:PC、ABS
質量(kg)1.03
取付方式直付け
段数3
適合規格UL 62368-1, CSA C22.2 No.62368-1, FCC Part 15 Subpart B(Class A), ICES-003(Class A), EN 55032(Class A), EN 55035, EN IEC 63000, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2, TR CU 020, TR EEU 037
定格電圧(V)DC24(DCジャック)、DC48 IEEE802.3at 準拠 (PoE+)/PoE電源
動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)
外径(Φmm)60(信号灯部)
定格消費電力(W)9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270
保護等級IP20
保存温度(℃)-10〜+60
光源LED
取付場所屋内
通信方式Ethernet (IEEE 802.3準拠), 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X 対応)/IPネットワーク:IP4/IP6 デュアルスタック
LED色赤黄緑
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)0〜40
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
取付方向正方向
電圧許容範囲(V)DC21.6 〜 26.4(DCジャック)、AC90 〜 264(ACアダプター)、DC42.5 〜 57(PoE電源)
色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー
点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し), No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し), No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し), No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)
音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し), No.2:500msON 500msOFF (繰り返し), No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し), No.4:常時ON (連続音), No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)
音圧感度(dB)88(at 1m)
使用周囲湿度(%RH)20 〜 80氷結、結露なきこと
保存湿度(%RH)20 〜 80 氷結、結露なきこと