曜日別特売
BZ-3-10k【ワケあり】 標準抵抗器 Joman(旧:MCP) 85627686

BZ-3-10k【ワケあり】 標準抵抗器 Joman(旧:MCP) 85627686
BZ-3-10k【ワケあり】 標準抵抗器 Joman(旧:MCP) 85627686

標準抵抗器

取扱い終了
内容量1個注文コード85627686品番BZ-3-10k【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)約5寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125精度(%)0.0001推奨環境20℃抵抗値10kΩ商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする