シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象鉄(18×18×t1) ケーブル長(m)5 注文コード85627887 品番FL7M-8W6【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9802,498
この商品は検出対象・ケーブル長など8種類から選べます 他の種類を見る

ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) センサ形状ネジ型 検出対象鉄(18×18×t1) シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 検出距離(mm)8±0.8 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) ケーブル長(m)5 アクチュエータの種類ワイヤスプリング無方向動作形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする