エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 4-10〜45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85628858
品番
LK02T-J
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
Σ90
材質
ポリカーボネート+ステンレス
寸法(mm)
出寸法:10〜45
色
トーメイ
勾配
4寸