エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
丸トップ120 じょうご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85629646
品番
GE98S-J
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT75
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
丸120