エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
たてといライナートップY60 ブラケットデンデン L24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85629716
品番
GK70K-J
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
Y60H
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
Y60-L24(中)