除草剤 農耕地用 原液

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合作物野菜類・いも類・豆類・果樹類・雑穀類・麦類水田作物(水田畦畔・水田刈跡)移植水稲・直播水稲・水田作物畑作物(休耕田)・茶・飼料用とうもろこし・牧草(牧野・草地)・つつじ類樹木等(公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・宅地・のり面・鉄道等)、林木(造林地)畝間処理:ねぎ、注入処理:林木(林地・放置竹林) 注文コード85630048 品番2L
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適合作物4種類から選べます 他の種類を見る

農耕地用除草剤。
葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。
散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。

適合作物
野菜類・いも類・豆類・果樹類・雑穀類・麦類
水田作物(水田畦畔・水田刈跡)移植水稲・直播水稲・水田作物
畑作物(休耕田)・茶・飼料用とうもろこし・牧草(牧野・草地)・つつじ類
樹木等(公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・宅地・のり面・鉄道等)、林木(造林地)
畝間処理:ねぎ、注入処理:林木(林地・放置竹林)
用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。 農林水産省登録第(号)18813 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等 剤形液剤(原液) 農耕地/非農耕地農耕地用
関連資料:作物名、適用場所および使用量一覧(0.73MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(1.2MB)
注意
※本液が眼・口の中に入らないように、メガネやマスクを装着してご使用ください。もし入った場合は、水道水ですすぎ、洗い流してください。
※本液が皮膚に付かないよう、皮膚を被う服装をしてください。付着した場合は石けんでよく洗ってください。
※散布が完了したら手足や顔などを十分に石けんで洗ってください。
※保管は、子供の手が届かない安全な場所に直射日光を避けた冷暗所に保管してください。
※本品は、食用ではありません。飲まないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※他の薬品や肥料などと混合しないでご使用ください。
※まれに沈殿物が発生する事がありますが、効果に変化はありません。よく振ってお使いください。
※雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85630039
2025-09-27
用途:
効果抜群です、

雨が降らなければ5日位で枯れ始めます
2週間もすれば撃破完了てした
またリピしたいと思います。

2025-09-20
用途:
農地の除草作業
農・林・水産業

ほぼ規定の希釈で、除草作業をしてみたら期待通りの効果が得られた。
効果が確認できるまでに、ある程度の日数がかかるが良好である。

2025-07-28
用途:
畑の隅の除草作業に
製造業

使用感は他のグリホサート41%の物と遜色ありません。
農耕地用のグリホでは私が知っている限りでは最安かと思います。

3人が参考にしています
2025-05-27
用途:
雑草への除草剤の散布
農・林・水産業

農耕地に散布するのに水で薄めて噴霧器で散布するだけ(ある意味使い捨て)なので安いに越したことはないかと思い購入しました。効果バツグンでコスパ最高かも。

4人が参考にしています
対象商品:
85630039
2025-06-12
用途:
農作業

安価で効き目も良いと思います。また購入します。年間の除草作業が減ると思います。

対象商品:
85630057
2025-09-25
用途:
田畑に散布しました
英和輪 様 (建設業・工事業)

まだ 効果は出ておりません。
状態は問題無いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする