ドクターQ リペアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 85630258 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。
スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。
速硬性の下地調整材としても使用できます。

用途
ヘアークラック、ピンホール補修
不陸調整、薄塗り仕上げ
硬化時間(分)約50 タイプアクリルカチオン性粉末樹脂入り一材型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※5℃以下での施工は避ける。また、施工時の温度によって硬化時間が異なります。
※混練りは標準調合に準じ、計量器を用いて正確に調合し、十分に撹拌する。
※混練りしたドクターQリペアーは可使時間内(30分)に使い切る。
※塗付け後、完全に硬化するまでは、水が掛からないように養生する。
※下地の清掃は丁寧に行う。また、下地がFRP・アルミニウム・ステンレス及び塩化ビニール樹脂等には接着力が得られない場合がありますので、下地の種類・状態を確認する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする