浅香工業
金象印 静キャリー NP フットブレーキ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
600
455
600
耐荷重(kg)
300
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
930
760
930
車輪径(Φmm)
130
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85633853
品番
182025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
930×600
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
130
品番
NP-300DXL
材質(車輪)
ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×930×315
荷台寸法(奥行)(mm)
930
材質(荷台)
樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る