181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255

181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255
181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255
181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255
181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255
181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255
181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255
181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255
181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255
181831 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業 85634255

金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)480
耐荷重(kg)150
荷台寸法(奥行)(mm)780
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード85634255品番181831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。静音台車、

用途重量物などの運搬作業時に使用します。耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)780×480床面高さ(mm)134質量(kg)13車輪径(Φmm)100品番NS-150DX材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)895材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×820×230荷台寸法(奥行)(mm)780材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする