浅香工業
金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
610
480
610
耐荷重(kg)
300
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
940
780
940
車輪径(Φmm)
130
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85634298
品番
181848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。静音台車、
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
940×610
床面高さ(mm)
210
質量(kg)
21
車輪径(Φmm)
130
品番
NS-300DX
材質(車輪)
ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×940×310
荷台寸法(奥行)(mm)
940
材質(荷台)
樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る