信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(330mL)
注文コード
85635576
品番
ピュアシーラント ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。
低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。
接着性に優れます。
1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
色
ホワイト
用途
半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。
引張強度(MPa)
2.7
密度(g/cm
3
)
(23℃)1.05
硬さ(デュロメータA)
44
外観
硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体
切断時伸(%)
340
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐久、耐熱、耐候
引張応力(N/mm
2
)
(50%)0.70、(最大)0.76