DM-KA102REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅 85653908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA102REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅 85653908
DM-KA102REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅 85653908
DM-KA102REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅 85653908
DM-KA102REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅 85653908

車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)パープル注文コード85653908品番DM-KA102REV
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド色(フレンジ)パープル
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
17レンジャーワイドオートライトセンサー無し(ベッド有・無共通)H29/05~
※オートライトセンサー付き車は不可(NO.119が対応)
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする