152-15 Toughベンチレーション半袖ポロシャツ 152-15 アタックベース 85656716 152-15 Toughベンチレーション半袖ポロシャツ 152-15 アタックベース 85656716 152-15 Toughベンチレーション半袖ポロシャツ 152-15 アタックベース 85656716 152-15 Toughベンチレーション半袖ポロシャツ 152-15 アタックベース 85656716

Toughベンチレーション半袖ポロシャツ 152-15

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85656716 品番152-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

肩部分の補強に通気性を組み合わせた現場使用のニットウェア

ペイントホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル100(メッシュ部分ポリエステル85・ポリウレタン15)肩パッド刺し子 機能肩パッド刺し子・ストレッチ・ベンチレーションメッシュ・接触冷感・消臭テープ・吸汗速乾・衿型状安定ワイヤー 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)48 肩幅(cm)41 袖丈(cm)21 身丈(cm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85656777
2020-06-04
用途:
足場鳶
建設業・工事業

近隣の店舗では、5Lサイズでデザイン制があるものは販売していないのでこちらで購入させていただきました。
肩の刺子もしっかりしており、脇のメッシュも涼しげです。
あと2〜3着買い置きしたいけど…もう少しお安いと嬉しいかなぁ。

対象商品:
85656743
2019-05-27
用途:
管工事
ケーズ ファクトリー 様 (建設業・工事業)

材料運搬時等、肩に気兼ねなく預ける事ができるしっかりとした補強が施されており、大変満足です。
デザイン的にも優れていると思いますので、次回また購入を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする