60015 制電長袖ポロシャツ 600-15 アタックベース 85657023 60015 制電長袖ポロシャツ 600-15 アタックベース 85657023

制電長袖ポロシャツ 600-15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85657023 品番 60015
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高通気度と機能性素材の組み合わせのビズポロ。
清潔感ある襟元に細身のシルエットで好印象間違いなし。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能制電・ボタンダウン・JIS8118対応・通気性・吸汗速乾・消臭テープ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)51 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 名入れ 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする