61015 制電半袖ポロシャツ 610-15 アタックベース 85657635 61015 制電半袖ポロシャツ 610-15 アタックベース 85657635

制電半袖ポロシャツ 610-15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85657635 品番 61015
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

高通気度と機能性素材の組み合わせのビズポロ。
清潔感ある襟元に細身のシルエットで好印象間違いなし。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ホワイト サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 機能制電・ボタンダウン・JIS8118対応・通気性・吸汗速乾・消臭テープ 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)68 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 名入れ 身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする