アタックベース
ベンチレーション長袖ポロシャツ 400-15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
4L
5L
L
LL
3L
色
グレー
グレー
オレンジ
スカイブルー
ライム
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85657784
品番
40015
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
脇メッシュ、背中ベンチレーションメッシュで通気性抜群!
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
グレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
機能
ベンチレーション・サイドメッシュ・接触冷感・消臭テープ・吸汗速乾・衿形安定ワイヤー・ストレッチ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
64
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
名入れ
可
身丈(cm)
78