41015 ベンチレーション半袖ポロシャツ 410-15 アタックベース 85658073 41015 ベンチレーション半袖ポロシャツ 410-15 アタックベース 85658073

ベンチレーション半袖ポロシャツ 410-15

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズL 種別半袖ポロシャツ 注文コード85658073 品番41015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は色・サイズ・種別など36種類から選べます 他の種類を見る

脇メッシュ、背中ベンチレーションメッシュで通気性抜群!

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズL 混率(%)ポリエステル100 機能ベンチレーション・サイドメッシュ・接触冷感・消臭テープ・吸汗速乾・衿形安定ワイヤー・ストレッチ 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)54 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 名入れ 身丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする