41015 ベンチレーション半袖ポロシャツ 410-15 アタックベース 85658143 41015 ベンチレーション半袖ポロシャツ 410-15 アタックベース 85658143

ベンチレーション半袖ポロシャツ 410-15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85658143 品番 41015
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

脇メッシュ、背中ベンチレーションメッシュで通気性抜群!

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
オレンジ サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能ベンチレーション・サイドメッシュ・接触冷感・消臭テープ・吸汗速乾・衿形安定ワイヤー・ストレッチ 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)51 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 名入れ 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする