※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-OR56BK 車種専用ダッシュマット オリオン No.56スペースレンジャーワイド H12〜H14/01 雅 85658257 DM-OR56BK 車種専用ダッシュマット オリオン No.56スペースレンジャーワイド H12〜H14/01 雅 85658257 DM-OR56BK 車種専用ダッシュマット オリオン No.56スペースレンジャーワイド H12〜H14/01 雅 85658257

車種専用ダッシュマット オリオン No.56スペースレンジャーワイド H12〜H14/01

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85658257 品番 DM-OR56BK
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ブラック 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
スペースレンジャーワイド H12〜H14/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする