アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチパンツ 1600-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85658362
品番
16002
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スッキリラインのストレートパンツ。オンオフの使い分け自由なペア企画。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
アイボリー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル63・綿34・ポリウレタン3
機能
ストレッチ・ノータック
ウエスト(cm)
76
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
80
裾上げ
可