レディースストレッチパンツ 1610-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85658685 品番 16102
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スッキリラインのストレートパンツ。オンオフの使い分け自由なペア企画。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル63・綿34・ポリウレタン3 機能ストレッチ・ノータック ウエスト(cm)70 種別ストレッチパンツ 股下(cm)78 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする