曜日別特売
25001 ストレッチカーゴパンツ 2500-1 アタックベース 85658816

ストレッチカーゴパンツ 2500-1

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)92
サイズ3L
内容量1本注文コード85658816品番25001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スーパーストレッチ素材のスタイリッシュカーゴパンツ。
コンプレッションとのコーディネートで機動力大幅アップ。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレーサイズ3L混率(%)ポリエステル63・綿34・ポリウレタン3機能ストレッチ・ノータックウエスト(cm)92種別ストレッチカーゴパンツ股下(cm)80裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85658712
2022-07-26
用途: 配達業務の時
ハセガワ

商品名のストレッチは誤りで全然ストレッチではありません。
なので汗ばむ時期にはかがんだ際には生地がすべらないのでかなり突っ張ります。
側面部に商品ロゴが大きく入っています。
商品画像では確認できないポイントでしたが、無地が希望だった私にとっては非常に不満なところです。

対象商品 : 85658712
2022-08-18
用途: 配送業務

スーパーストレッチと記載あったが全くストレッチ性はなく期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする