オエティカ ネジ式クランプバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 85659123 品番 17700462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。
一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。

使用範囲(Φmm)25〜40 材質ステンレス鋼 バンド幅(mm)9 厚さ(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85659166
2018-04-19
用途:
自動車のラジエターホース
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーですとこ60mm用だと幅が12mmの太いものしかなく、9mm幅でヨーロッパ車などで純正採用されているこのメーカーにしました。使い心地は満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする