17700473 オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカ 85659236

オエティカ ネジ式クランプバンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
使用範囲(Φmm)110~130
バンド幅(mm)9
内容量1袋(10個)注文コード85659236品番17700473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。
一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。

使用範囲(Φmm)110~130材質ステンレス鋼バンド幅(mm)9厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85659166
2018-04-19
用途: 自動車のラジエターホース
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーですとこ60mm用だと幅が12mmの太いものしかなく、9mm幅でヨーロッパ車などで純正採用されているこのメーカーにしました。使い心地は満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする