曜日別特売
- 車種専用ダッシュマット ベルティ No.93 S500系 ハイジェットジャンボ H26/09~ 雅 85676999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 車種専用ダッシュマット ベルティ No.93 S500系 ハイジェットジャンボ H26/09~ 雅 85676999
- 車種専用ダッシュマット ベルティ No.93 S500系 ハイジェットジャンボ H26/09~ 雅 85676999
- 車種専用ダッシュマット ベルティ No.93 S500系 ハイジェットジャンボ H26/09~ 雅 85676999

車種専用ダッシュマット ベルティ No.93 S500系 ハイジェットジャンボ H26/09~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚注文コード85676999品番-
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブラックをベースにした落ち着きのある雰囲気にアクセントにもなる人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途
内装パーツ
ブラック/レッドステッチ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
S500系 ハイジェットジャンボ H26/09~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする